Execuţie:
Planonlight LED
Black Series este cea mai puternică,
cea mai densă şi
cea mai compactă dintre toate lămpile pentru spaţiul de lucru Planonlight. Varianta de montare cu posibilităţi de fixare flexibile pentru cele mai dificile domenii de aplicare industriale.
- Luminozitate extrem de ridicată cu LED-uri de 157 lumeni/watt.
- Nu necesită mentenanţă (cu o durabilitate de 50000 h).
- Optimă pentru reechipare prin formele extrem de compacte şi pentru utilizarea la maşinile foarte complicate.
- Extrem de variat cu 8 modele diferite (versiune montată la cerere).
- Fixare flexibilă: Montare la nivel sau cu suport potrivit, reglabil 081381 pentru montaj pe tavan la 45°.
- Principiu de etanşare îmbunătăţit şi dovedit cu IP68 şi IP69K (etanş împotriva emulsiilor).
Notă:
Tensiune de lucru 24 V CC − conectarea direct la tensiunea de reţea (230 V/50 Hz) distruge lampa!Conectarea la tensiunea de reţea prin intermediul transformatorului Cod
081375.