{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Zonă ATEX | Zona 1; Zona 21 | |
Flux luminos | 1.500 lm | |
Flux luminos treapta 2 | 750 lm | |
Durata de iluminare | 2 h | |
Durată de iluminare treapta 2 | 4 h | |
Alimentare cu energie | Cu acumulator | |
Temperatură de culoare | 6.500 K | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-fier-fosfat | |
Capacitate acumulator | 1,4 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 19,2 V | |
Lungimea totală | 270 mm | |
Lăţimea totală | 266 mm | |
Înălţimea totală | 123 mm | |
Greutate | 3.900 g | |
Tip produs | Lampă de lucru |
Cod articol | 081524 NOVA-EXR | |
Număr producător | NOVA EX R |