{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Fin tip E 18 V | |
Denumirea producătorului | ASW 18-18 | |
Model constructiv motor | Motor CE fără perii | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Intervalul momentului de torsiune | 6 Nm - 18 Nm | |
Turaţie maximă | 375 min-1 | |
Forma | Şurubelniţă unghiulară | |
Greutate cu acumulator | 1,2 kg | |
Cap unghiular potrivit | 071133 22020 | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 071123 7112696 | |
Număr producător | 71126960000 |