Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Suport tip rolă pentru furtun, automat 15SCS

Cod articol: 080070 15SCS

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime carcasă 465 mm
Adâncime carcasă 220 mm
Înălţime carcasă 400 mm
Racord Ieşire 3/8 inch
Racord Intrare 3/8 inch
Presiune maximă de lucru 16 bar
Lungimea utilă a furtunului 15 m
⌀ interior al furtunului 10 mm

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 080070 15SCS
EAN / GTIN 2050002076310
Număr producător 01330

Descriere

Execuţie:

Suport tip rolă pentru furtun, automat, în carcasă din plastic cu furtun flexibil din PU inclusiv ghidare a furtunului pentru montarea pe perete cu placă de montare rabatabilă. Inkl. RAPID-SCS.