{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Denumirea producătorului | 118HCSBS | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 1.000 W | |
Volum recipient | 25 l | |
Lungime | 510 mm | |
Lăţime | 500 mm | |
Înălţime | 950 mm | |
Număr de turbine | 1 | |
Debit volumetric aer | 45 l/s | |
Vacuum | 215 mbar | |
Zgomot de lucru | 75 dB(A) | |
Greutate | 26 kg | |
Tip produs | Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate |
Cod articol | 078558 118HCSBS | |
Număr producător | 4010100026 |