{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Ambalaj | Geantă de transport | |
Denumirea producătorului | KBC 35 | |
Putere absorbită | 1.100 W | |
Turaţie maximă | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Dimensiunile portsculei | 3/4 inch Weldon | |
⌀ maxim filetare în oţel | M12 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 16 mm | |
Adâncime de găurire | Carotă în oţel maxim 35 mm | |
⌀ maxim teşire | 32 mm | |
Lungime talpă magnetică | 175 mm | |
Lăţime talpă magnetică | 80 mm | |
Cursa de lucru | 46 mm | |
Greutate | 7,5 kg | |
Înălţime | 169 mm | |
Tip produs | Maşină de carotat |
Cod articol | 076526 72721561 | |
Număr producător | 72721561000 |