Pantofi de protecţie

Mai mult de 3000 rezultate găsite

Produse

Adaugă în lista de cumpărături

    Pantofi de protectie : încălțăminte de lucru de protecție rezistentă la căldură pentru cerințe speciale.

    În industrie, în meserii specializate sau în producție: aproape toate profesiile din domeniul metalurgiei sunt obligate de asociația de asigurare de răspundere civilă a angajatorilor să poarte încălțăminte specială de siguranță. Aceștia sunt pantofi de lucru care trebuie să îndeplinească anumite standarde pentru a proteja picioarele de răni și pericole la locul de muncă. Cizmele de sudură și pantofii de sudură sunt utilizate în special în profesiile din industria metalurgică. Beneficiați de confortul și protecția suplimentare pe care le oferă pantofii noștri speciali de lucru. Descoperiți îmbrăcăminte și încălțăminte de protecție de înaltă calitate, standardizată, pentru a se potrivi diverselor cerințe ale vieții profesionale de zi cu zi, online acum la Hoffmann Group.

    Cizmele pentru sudori asigură siguranță maximă oriunde este căldura.

    Scoaterea, găurirea, strunjirea, frezarea sau rectificarea: Atunci când se lucrează cu metal, protecția feței, a corpului, a mâinilor și nu în ultimul rând a picioarelor este deosebit de importantă. Îmbrăcămintea de protecție adecvată și purtarea de incaltamintei de protectie reduce riscul de rănire și asigură o muncă în siguranță. Pentru a vă proteja picioarele de răni și pericole atunci când sudați sau lucrați cu metal, pantofii de sudură puternici și rezistenți la căldură sunt ideali. Acestea sunt concepute pentru a vă oferi o aderență sigură și o bandă de rulare bună și pentru a vă proteja picioarele de riscuri.

    Siguranță și confort: aceasta este ceea ce distinge pantofii de sudură.

    Călcâiul de siguranță completează îmbrăcămintea de protecție necesară pentru multe activități. Căldură puternică, scântei sau așchii: în special atunci când se lucrează și se prelucrează metalul, protecția picioarelor nu trebuie neglijată. În cele ce urmează, vă vom oferi o imagine de ansamblu a funcțiilor și cerințelor pe care trebuie să le îndeplinească cizmele de sudură și pantofii de sudură:

    • Rezistență termică deosebit de ridicată datorită combinațiilor speciale de materiale sau a acoperirii.
    • Protecție pentru degetele de la picioare prin intermediul unui capac fix pentru pantofi din metal, aluminiu sau plastic.
    • solară robustă, antiderapantă pentru o bază solidă și rezistență maximă la alunecare.
    • Pentru ca pantofii de sudură să ofere o protecție maximă împotriva leziunilor cauzate de căldură, precum și a apariției incendiilor, aceștia sunt confecționați din material rezistent la căldură și ignifug. Acest lucru previne arsurile, precum și incendierea prin scântei.
    • Pentru a proteja împotriva căderii pieselor de lucru sau a uneltelor, pantofii de lucru speciali sunt prevăzuți cu o ranforsare suplimentară în zona frontală a șapcii. Acest lucru vă protejează picioarele de orice componente în cădere, impact sau vânătăi.
    • Călcâi cu protecție pentru gleznă oferă cea mai bună aderență posibilă chiar și pe teren accidentat și previne răsucirea gleznei.
    • O talpă profilată robustă, cu aderență antiderapantă, asigură cea mai bună siguranță a piciorului și contracarează alunecarea.

    Cu pantofii de siguranță de la magazinul online Hoffmann Group, picioarele dumneavoastră sunt protejate în cel mai bun mod posibil atunci când lucrați cu metal. În același timp, acestea vă oferă o combinație solidă de siguranță și confort pentru toate tipurile de alte activități. Comandați acum online, în mod convenabil, modelele potrivite pentru cerințele dumneavoastră. Gama noastră include, de asemenea, articole de îmbrăcăminte de protecție de înaltă calitate îmbrăcăminte de protecție pentru bărbați și femei care vă oferă un raport cost-beneficiu excelent.

    Aceste cerințe și standarde trebuie să fie îndeplinite de pantofii și cizmele de sudură.

    În conformitate cu standardul DIN EN ISO 20345, există diferite clase de siguranță pentru pantofii de sudură. Acestea vă permit să vedeți dintr-o privire ce proprietăți aduce un pantof. În general, conform acestui standard, toți pantofii de siguranță trebuie să fie confecționați dintr-un material robust, în multe cazuri fiind folosită pielea. Un vârf de 200 Joule, care rezistă la o sarcină minimă de 20 kg de la o înălțime de un metru, este la fel de obligatoriu pentru pantofii de sudură ca și un design rezistent la înțepături cu o talpă antiderapantă.

    În plus față de aceste specificații standard, există o serie întreagă de alte proprietăți care disting pantofii de lucru și care sunt, de asemenea, standardizate. Mai ales dacă nu doriți să purtați pantofii de protecție pentru lucru exclusiv pentru sudură, aveți posibilitatea de a alege între diferite variante de pantofi care combină diverse funcții. Le puteți recunoaște, printre altele, după abrevierile care reprezintă anumite standarde:

    • Protecție specială pentru gleznă (AN)
    • izolație electrică (I)
    • Petrecere la apă (WR)
    • conductivitate (C)
    • Rezistența crescută la tăiere a părții superioare (CR).
    • protecție îmbunătățită a piciorului mijlociu (M)
    • izolație termică deosebit de bună (HI).
    • rezistența termică ridicată a tălpii (HRO).

    Comandați online de la Hoffmann Group pantofi de lucru de protecție pentru diferite cerințe.

    În funcție de anumite specificații standard dorite, ar trebui, bineînțeles, să vă alegeți pantofii de protecție pentru muncă și în funcție de criteriile de confort. O talpă ergonomică și un arbore căptușit în interior fac din cizmele și pantofii de sudură o completare confortabilă a îmbrăcămintei de protecție. În timp ce pantofii de sudură confecționați din piele sunt deosebit de rezistenți, beneficiați de o greutate mai mică cu pantofii din materiale sintetice. Aceștia din urmă oferă, de asemenea, de obicei, un nivel ridicat de confort încă de la prima purtare, în timp ce pantofii din piele trebuie mai întâi să fie rodați și pot fi încă oarecum rigizi și greoi la început.

    Îngrijirea corectă a pantofilor de sudură

    Pentru cei care lucrează într-o profesie metalurgică sau sudează frecvent, merită să cumpere cel puțin două perechi de pantofi de protecție pe care să le schimbe în mod regulat. În funcție de materialul din care este confecționată partea superioară, este posibil să nu se poată evita ca ghetele să devină umede din cauza transpirației atunci când sunt purtate. Prin urmare, după ce le purtați, cel mai bine este să vă aerisiți bine cizmele de sudură și să treceți la o altă pereche a doua zi. În acest fel, veți beneficia mai mult timp de avantajele oferite de pantofii de lucru de protecție rezistenți la căldură și veți promova sănătatea picioarelor.

    Comandați încălțăminte pentru sudori și mulți alți pantofi de lucru online de la Hoffmann Group.

    În magazinul online Hoffmann Group puteți găsi îmbrăcăminte de lucru, îmbrăcăminte de protecție și încălțăminte de lucru de înaltă calitate, la cel mai bun raport calitate-preț. Selecția noastră de îmbrăcăminte de lucru de înaltă calitate pentru bărbați și femei este adaptată la o gamă largă de aplicații și cerințe. În gama noastră veți găsi atât articole de bază funcționale, cât și îmbrăcăminte specială care îndeplinește cerințe speciale. Puteți aștepta cu nerăbdare o selecție largă de produse de calitate superioară și servicii de încredere!

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături