Execuţie:
Încălţăminte uşoară de protecţie S3 cu aspect sportiv, cu membrană GORE-TEX® pentru un confort excepţional. Impermeabilă la apă şi permite pielii să respire.
- Material de suprafaţă din microfibră/material textil.
- Căptuşeală rezistentă la abraziune pentru utilizare alternativă interior/exterior.
- Închidere rapidă practică pentru încălţare şi descălţare rapidă, simplă şi sigură.
- Branţuri speciale (care se pot spăla) pentru preluarea transpiraţiei.
- Pingea anti-alunecare din cauciuc.
- Amortizarea călcâielor din spumă PU.
- Echipare ESD.
Standard:
EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.
Notă:
Marfă în depozit cu mărimile UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile UE 35 – 51.