• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Mască automată de sudură cu sistem de protecţie respiratorie cu suflantă 3M™ Speedglas™ G5-01-VC cu Adflo™

Cod articol: 097917

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Timp de comutare de la luminos la întunecat 0,1 ms
Timp de comutare de la întunecat la luminos 40 ms - 1.300 ms
Clasificare conform EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Tip produs Mască pentru sudură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 097917
Număr producător 7000044613

Descriere

Execuţie:

Sudare confortabilă cu protecţie respiratorie constantă şi protecţie flexibilă a vederii datorită măştii de sudură combinate de înaltă performanţă G5-01 3M™ Speedglas™ şi a sistemului de protecţie respiratorie cu suflantă Adflo™. Masca automată de sudură dispune de un mecanism flip-up, cu care se poate trece comod de la ecranul transparent de protecţie la filtrul de sudură, fără a scoate masca. Astfel, protecţia respiratorie se menţine cu filtrul ridicat şi în timpul lucrărilor de pregătire şi retuşare, oferind în acelaşi timp protecţie şi o vizibilitate bună asupra piesei, de ex. la şlefuire. Noua tehnologie variabilă a culorilor 3M™ Speedglas™ Variable Color Technology permite o vedere şi un control şi mai bune ale băii de sudură. În treapta întunecată, se poate opta între culoarea naturală, nuanţă rece sau nuanţă caldă. Noul sistem al canalului de aer vă oferă trei opţiuni pentru orientarea individuală a curentului de aer, inclusiv în timpul sudurii.

Trepte întunecate de protecţie: 5, 8 – 14.
Treaptă luminoasă: 3. Cu acumulator Li-Ion (durabilitate 1.500 ore).
Câmp de vizibilitate cu filtru de sudură: 73 × 109 mm.

Standard:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

Livrare:

  • Mască pentru sudură de înaltă performanță 3M™ Speedglas™ G5-01 cu filtru automat de sudură G5-01VC (Cod 098209 G5-01-VC).
  • Unitate de suflare 3M™ Adflo™ High Altitude cod 097900 (Protecție respiratorie cu suflantă Adflo™ High-Altitude, furtun de aer QRS (Cod 097981), afișaj debit de aer, element de prefiltrare (Cod 097986), protecție la scântei (Cod 097984), filtru de particule (Cod 097989), acumulator performant (Cod 097995), centură, încărcător (Cod 097996)).
  • Kit de consumabile (3 benzi de protecție pentru sudură: bumbac moale, țesătură moale (nr. 098004) și piele, 2 fețe interioare (nr. 098002), 4 fețe exterioare standard (nr. 097930), vizieră, capac pentru furtun de aer, garnitură de etanșare a feței.
  • Geantă pentru păstrare.