-
Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Şepci de protecţie cu cozoroc
Categorii conexe
Sapca de protectie - Protecție sportivă pentru cap
Concepută ca o șapcă de baseball, șapca de protecție amintește de un accesoriu de modă. Capacul funcțional protejează capul datorită unei inserții încorporate din plastic. Ca element al echipamentului individual de protecție, acesta oferă protecție împotriva ciocnirii cu obiecte cu muchii ascuțite. Îmbrăcămintea de lucru este utilizată în principal în industrie pentru a preveni rănile la cap.
Știați că precursorii cu oțel încorporat în interior erau deja folosiți ca protecție pentru cap în Evul Mediu? Modelele moderne disponibile de la Hoffmann Group impresionează prin materiale de înaltă calitate, design funcțional și un aspect profesional.
Când este necesară sapca de protectie protecția capului?
Se poartă o șapcă de protecție atunci când casca de protecție nu este obligatorie. Acesta oferă protecție împotriva rănilor provocate de obiecte solide prin amortizarea optimă a impactului cu capul. Pentru lucrătorii care lucrează în spații închise, șepcile sunt o completare utilă a echipamentului de lucru. Șepcile de protectie sunt semnificativ mai ușoare decât castile, dar oferă și mai puțină protecție.
Sepcile de protecție: bazele juridice ale securității muncii.
Informațiile privind tipul de protecție a capului care trebuie purtat sunt furnizate de evaluarea riscurilor efectuată de companie. În cazul în care căștile de protecție nu sunt obligatorii, șapca este o alternativă. În conformitate cu DIN EN 812, acesta acționează ca un amortizor de șocuri, trebuie să fie rezistent la penetrare și să se potrivească bine pe cap. Echipamentul de protecție este nepotrivit pentru șantierul de construcții. Sapca nu oferă o protecție suficientă împotriva căderii sau balansării obiectelor. Cu toate acestea, elementul textil oferă șepcii un avantaj față de șepcile de protecție: respirabilitatea.
Aplicarea sepcii de protecție împotriva loviturilor
Sapca de protectie este utilizată în multe domenii industriale: pe liniile de asamblare, de către șoferii de stivuitoare, lucrătorii de pe liniile de asamblare și alți lucrători din depozite. De asemenea, este utilizata pentru lucrări de țevi, lucrări în stațiile de tratare a apelor reziduale și în fabricile care produc vehicule, cum ar fi automobile sau mașini. Este, de asemenea, utilizat de sudori, operatori de macara și lucrători feroviari.
În meserii, șapca este purtată de zugravi și tâmplari atunci când există riscul de rănire a capului la locul de muncă.
Consiliere pentru achiziționarea de protecție pentru cap.
O potrivire confortabilă este esențială pentru o protecție fiabilă. De obicei, se face o distincție între cele două mărimi "lung" și "scurt". Unele modele au o dimensiune universală. În descrierea produsului veți găsi date cheie, cum ar fi circumferința capului. Datorită unei curele reglabile, capacul de siguranță poate fi ajustat individual. Pentru a vă asigura că protecția pentru cap se potrivește, puteți măsura în prealabil circumferința capului și o puteți compara cu descrierea. De asemenea, există diferențe între lungimea vizorului. De asemenea, puteți verifica această cifră în avans și astfel puteți ajusta individual echipamentul de protecție la nevoile operațiunii și la preferințele purtătorului. O umbrelă scurtă este potrivită pentru munca deasupra capului, iar modelele cu o umbrelă mai lungă protejează împotriva luminii solare și a luminii. Modelele premium se remarcă prin dotări suplimentare, cum ar fi un interior confort care oferă mai multă respirabilitate și absoarbe transpirația. Ideal pentru purtătorii care lucrează în căldură sau cu materiale fierbinți în timpul verii.
Ce trebuie să ia în considerare purtătorul?
Înainte de a purta șapca pentru prima dată, aceasta este ajustată pe capul purtătorului cu ajutorul curelei Velcro. Acest lucru împiedică alunecarea protecției pentru cap. Capacul trebuie să se potrivească bine, dar nici prea strâns, altfel există riscul de dureri de cap.
Modelurile care prezintă deteriorări ale inserției din plastic trebuie înlocuite imediat. În cazul în care capacul se lovește puternic de sol, trebuie să verificați dacă protecția capului prezintă fisuri sau deformări. În cele mai multe cazuri, capacul va trebui înlocuit. Lucrătorul este responsabil pentru menținerea capacului. În cazul majorității modelelor, căptușeala de plastic poate fi îndepărtată pentru spălare. Pentru sfaturi privind curățarea și îngrijirea capacelor de protecție, consultați instrucțiunile producătorului. Accesoriile, cum ar fi apărătoarele de gât sau curelele de bărbie, pot extinde funcția de protecție la alte părți ale corpului.
Cumpărați șapcă de siguranță online de la Hoffmann Group.
Suntem experți în echipamente industriale. În magazinul online Hoffmann Group, vă puteți aștepta la o gamă largă de capace de protecție de la producători de marcă renumiți. Capacele sunt disponibile în diferite culori, cum ar fi negru, albastru sau gri. Există echipamente de protecție într-o varietate de forme și dimensiuni, orientate spre utilizarea în industrie și comerț. Fiecare companie va găsi aici ceea ce caută. Răsfoiți gama largă de protecție pentru cap și față. Comanda online este simplă, iar echipamentul de protecție vă va fi livrat rapid. Descoperiți acum gama largă de îmbrăcăminte de protecție profesională!