{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Proprietate cască | Capacitate de protecţie până la -30°C | |
Referinţă | 53 cm - 62 cm | |
Materialul căştii tip scoică | ABS | |
Greutate | 600 g | |
Standard | DIN EN 397; DIN EN 352-3; DIN EN 1731 | |
Reglare pe lăţime | Închidere rotativă | |
Rezistenţă la temperaturi scăzute | până la -30 °C | |
Tip produs | Cască de protecţie |
Cod articol | 097814 ORANGE | |
Număr producător | 7000104027 |