Combinezon de protecţie tip 5/6 Tyvek® 200 EasySafe alb

Cod articol: 098300
de la 
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
830 livrabil imediat
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2

Descriere

Execuţie:

Tyvek® 200 EasySafe tip 5/6, model CHF5. Combinezon cu glugă durabil şi uşor care permite o circulaţie excelentă a aerului şi cu protecţie optimă în situaţii mai puţin solicitante. Şnururi de cauciuc la glugă, la extremităţile mânecilor şi ale cracilor şi în zona taliei. Fleece moale din polietilenă, permeabil la vapori de aer şi apă.
Combinezon de protecţie (echipament de protecție personală categoria III)

Standard:

  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
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
    Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături