Pantaloni pentru protecţie la sudură Splash antracit / roşu

Cod articol: 091483
Reducere
de la  84,20 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
Ghid de mărimi
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
2 livrabil imediat
  • Componentele ţesăturii: 100% bumbac
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 525
  • Spălare: Se poate spăla industrial
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii

Descriere

Execuţie:

Protecţie pentru sudori de înaltă calitate, cu design modern, în două culori. Protecţie permanentă şi optimă împotriva flăcărilor la lucrările de sudură. Purtare confortabilă şi în acelaşi timp protecţie ridicată. Autenticitate mare a culorilor datorită utilizării vopselelor Indanthren. Calitatea ţesăturii grele de 525 g/m2 este adecvată în special pentru lucrări intense de sudură. Protecţie permanentă împotriva flăcărilor − chiar şi după 100 de spălări conform EN ISO 15797.
Pantaloni cu găici pentru curea şi nasture.
  • Pe partea stângă se află un buzunar mare cu clapă şi capse.
  • Pe partea dreaptă, un buzunar oblic pentru metru, cu clapă şi capsă.
  • Buzunare la genunchi, cu prindere cu scai.

Standard:

  • EN ISO 11611, Clasa 2, A1, A2
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1

Notă:

Mărimea indicată în shop corespunde mărimii DE. Mărimile corespunzătoare ţării dumneavoastră le găsiţi în tabelele de mărimi resp. în datele tehnice.
Se livrează la cerere şi în alte culori. Tabelul cu mărimi prin comparaţie cu mărimile internaţionale la îmbrăcăminte poate fi găsit în partea cu informaţii de la sfârşitul catalogului.
Pantaloni de protecţie la sudură în antracit închis / gri, cu gramaj textil 330 g/m², certificare conform EN 11611, clasa 1, Cod 091485.

Produse potrivite

Din aceeași serie "Splash"

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

ROFA Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător ROFA

Mărimi bărbaţi regular
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare talie cm Lungime mânecă Măsurătoare interior picior cm Înălţime
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Mărimi bărbaţi slim
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare talie cm Lungime mânecă Măsurătoare interior picior cm Înălţime
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Mărimi bărbaţi slim
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare talie cm Lungime mânecă Măsurătoare interior picior cm Înălţime
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Mărimi bărbaţi
Mărime INT Măsurătoare talie cm Lungime mânecă Măsurătoare interior picior cm Dimensiune guler
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Mărime DE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături