Jachetă multistandard galben/bleumarin

Cod articol: 091700
de la 
Ghid de mărimi
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
10 livrabil imediat
  • Componentele ţesăturii: 75% bumbac; 24% poliester; 1% fibre speciale
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 350
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 60 °C rufe colorate
  • Standard: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6

Descriere

Execuţie:

Îmbrăcăminte inovativă multistandard într-un design modern. Factor de protecţie ridicat şi foarte plăcută la purtare. Croială modernă, material de calitate, iar buna prelucrare garantează o purtare uşoară şi durabilitate.
Jachetă colorată multistandard din material robust, cu fermoar acoperit, cu cursor din metal. Pentru a permite o mobilitate maximă, jacheta este mai scurtă în faţă, în timp ce în spate este mai lungă pentru a asigura o protecţie maximă.
  • Buzunar interior pentru telefon.
  • Buzunar la piept cu clapă şi fermoar.
  • Partea din spate prelungită.
  • Cordon ajustabil cu prindere cu scai.

Standard:

  • EN ISO 20471, Clasa 3.
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, Clasa 1.
  • EN ISO 11611, Clasa 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.
  • EN ISO 13034.

Produse potrivite

Din aceeași serie "Îmbrăcăminte multistandard Blakläder"

Promoții și oferte

Mai multe produse din oferta specială: "Soluții complete pentru VDE"

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături