Execuţie:
Parka multi-standard de înaltă calitate şi robust, cu glugă detaşabilă şi reglabilă, tiv reglabil şi închidere la mâneci. Protejează de ploaie, având o membrană impermeabilă, rezistentă la vânt şi care permite aerisirea. Fermoar cu 2 cursoare. Baghetele din faţă sunt prevăzută cu butoane şi cu cale de evacuare a apei de ploaie.
Standard:
- EN ISO 20471, Clasa 3
- EN 1149-3-5
- EN IEC 61482-2, clasa 2
- EN ISO 11611, Clasa 1 / A1
- EN ISO 11612 A1, B1,C1, E2, F1
- EN 13034 TIP 6
Notă:
Mărimea indicată în shop corespunde mărimii DE. Mărimile corespunzătoare ţării dumneavoastră le găsiţi în tabelele de mărimi resp. în datele tehnice.
EN 342 combinat cu jacheta Rofa cu fleece 368. Se livrează la cerere.