Şorţ de protecţie substanţe chimice

Cod articol: 098374
de la 
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Standard: EN 14605, tip 3; EN 14605, tip 4

Descriere

Execuţie:

GUNOVA Şorţ de protecţie contra substanţelor chimice.
Şorţ din folie PVC rezistentă. Stabilitate ridicată la rupere şi propagarea ruperii, foarte flexibil şi uşor. Găici de plastic sudate pentru benzile de la gât şi laterale din poliester. Aprobată ca articol de îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva substanţelor chimice în baza EN 14605. Dimensiuni: 90×120 cm. Grosime: 0,3 mm.

Standard:

EN 14605 tip 3
EN 14605 tip 4