Piatră de rectificat plan, de precizie D×A×H (mm) A46

Cod articol: 590696 A46
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

  • Procedeu de şlefuire: Rectificare plană
  • Forma: 7

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de şlefuire Rectificare plană
Specificaţie 93A461I9AV
Forma 7
⌀ discurilor D 600 mm
Lăţimea discului T 100 mm
⌀ găurii H 304 mm
⌀ decupaje P 390 mm
Adâncime decupaje F 1 15 mm
Adâncime decupaje G 2 15 mm
Tip produs Pietre pentru rectificare plană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 590696 A46
EAN / GTIN 9003172052588
Număr producător 34291849

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Discuri ultraperformante pentru şlefuire plană, cu sistem de liant cu structură foarte poroasă, pentru solicitare termică redusă şi uzură minimă a diamantului de ajustare.
  • Cu utilizare universală în procedeul de rectificare pendulară, prin urmare discurile se vor schimba mult mai rar la întrebuinţarea zilnică.
  • Se utilizează pe toate maşinile de şlefuit uzuale din construcţia de profiluri, scule şi maşini-unelte, de ex., Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.
  • Este necesară răcirea cu ajutorul emulsiei, în cazul materialelor cu şpan lung se va asigura obligatoriu lubrifierea de răcire optimă.

Discuri de polizare plană cu o grosime de 100 mm, pentru prelucrarea economică a pieselor de mari dimensiuni.
Forma 7 cu locaş bilateral.

Specificaţie:

93A461I9AV.

Notă:

Pietrele de rectificat pentru profiluri pot fi livrate la cerere.