Disc de debitat PREMIUM*** SUPER SCHMAL

Cod articol: 563111
de la 

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 3,75 €
  • de la 25
    de la 3,12 €
La cerere
Livrabil
1.558 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Unghi de aşezare recomandat: 90
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Oţel
  • Viteză periferică maximă: 80

Descriere

Execuţie:

Disc de debitat super subţire 0,8 mm pentru tăieturi extrem de rapide în materiale cu pereţi subţiri (de ex. tablele de caroserie). Formare minimă de bavuri şi încărcare termică redusă.
Formă cotită pentru o stabilitate înaltă.

Aplicaţie:

Pentru secţionarea liberă pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere vc de maxim 80 m/s.

Specificaţie:

A60R-BFXA.

Notă:

Grosimea discului trebuie să fie minim 20% din grosimea materialului de secţionat. A se folosi discuri de debitat INOX cu viteză de aşchiere redusă.