Disc abraziv cu scai Cubitron™II 947A ⌀ 115 mm

Cod articol: 567520
de la 

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 2,30 €
  • de la 25
    de la 1,91 €
La cerere
Livrabil
1.908 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Descriere

Execuţie:

Discuri de şlefuit cu scai cu formă precisă Cubitron™II cu granulaţie ceramică (cu autoascuţire) cu ţesătură X robustă. Rată maximă de îndepărtare a materialului şi durabilitate.
Partea dorsală a discului este acoperită cu materiale scai în combinație cu discuri de şlefuire cu scai de ex. Cod 567760. Pentru înlocuirea rapidă a discului.

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare respectiv şlefuitoare excentrice cu disc abraziv cu scai (aspirarea prafului nu este posibilă). Viteză maximă de lucru 40 m/s.
Pentru prelucrarea tuturor oţelurilor, recomandată în special pentru materialele greu de prelucrat cum ar fi oţelul aliat, inoxul, aliajele de nichel, cromul, titanul.

Notă:

Bloc de şlefuit manual potrivit pentru discuri abrazive cu scai, consultaţi Cod 567857 Ref. 125 şi Ref. 150. Discuri cu scai din material neţesut, consultaţi Cod 566902566950. Sistem de şlefuit de dimensiuni mici ⌀ 50 mm şi ⌀ 75 mm, consultaţi Cod 554005 şi următoarele.

Produse potrivite

Din aceeași serie "Cubitron™II"