Perii rotunde cu coadă, din carbură de siliciu (SIC) ⌀ 38 mm

Cod articol: 575050
de la 
La cerere
Livrabil
621 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Perii rotunde cu o densitate foarte mare a perilor abrazivi de pe garnitură (garnitură completă) sunt fixate rigid pe discul de plastic. Stabilitate ridicată a formei datorită perilor numeroşi care se sprijină unul pe celălalt. Durabilitate foarte mare. Peri din nylon cu conţinut foarte ridicat de granule din carbură de siliciu pentru utilizare universală.
Tijă de 6 mm, turnată.

Avantaj:

  • Postprocesare a piesei direct după procesul de aşchiere.
  • Rezultate reproductibile datorită granulaţiei abrazive eliberate continuu.
  • Procese sigure datorită formei stabile şi precise.
  • Montare rapidă şi sigură, fără alte accesorii.
  • Concentricitate foarte mare.

Aplicaţie:

Pe centrele de prelucrare CNC şi la utilizarea robotizată, de preferinţă la şlefuire umedă cu lichid de răcire. Pentru prelucrarea de suprafeţe laterale şi interioare: debavurare de precizie (de ex. fileturi), rotunjirea muchiilor, prelucrare de precizie după frezare, finisarea suprafeţelor.

Notă:

Modelele speciale se livrează la cerere.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Inovaţiile lunii aprilie"