Execuţie:
Cutie din plastic L-BOXX® din material plastic ABS rezistent la lovituri şi şocuri, protejat complet contra stropirii cu apă. Mecanismul robust de închidere prin clic permite îmbinarea resp. separarea simplă şi rapidă a cutiilor, precum şi transportul mai multor cutii din plastic, pentru scule, în grup de până la 40 kg. Capac cu capacitate portantă până la 100 kg, capacitate de încărcare până la 25 kg.
Funcţionare:
IPX4: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile, fără protecţie la introducerea de corpuri străine sau la atingere.
Livrare:
Ruletă: 1 buc. Cod
462201 Ref. 2,5
Set de chei fixe: Câte 1 buc. Cod
610600 Ref. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
Set de chei pentru șuruburi cu locaș hexagonal, cu cap sferic: 1 buc. Cod
627132 Ref. 9
Şurubelniţă lată: Câte 1 buc. Cod
660030 Ref. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Şurubelniţă pentru Phillips: Câte 1 buc. Cod
667690 Ref. 1; 2
Cleşte universal: 1 buc. Cod
700940 Ref. 160 mm
Suport de capac: 1 buc. Cod
693352Păstrare în: L-BOXX® Cod
693330 Ref. 102
Notă:
Livrarea se face cu sculele sortate.Căruciorul recomandat pentru transportul a până la 5 piese L-BOXX® Ref. 102 este disponibil cu Cod
693370 Ref. 5.