• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Cheie dinamometrică „Slipper” fără scală

Cod articol: 657766
de la 
La cerere
Livrabil
82 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Mecanismul de declanşare special, cu alunecare, împiedică eliberarea nedorită.
Cheie dinamometrică cu un singur braţ fără scală. Reglarea cheii se face prin intermediul unui dispozitiv de verificare a cheilor dinamometrice.
Cu clichet integrat

Avantaj:

Mecanismul fin de declanşare facilitează lucrările în zonele greu accesibile.

Funcţionare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe semnalizare tactilă şi poate fi utilizată din nou imediat. Mecanismul special de declanşare garantează că valoarea reglată a momentului poate fi atinsă cu siguranţă, dar nu depăşită.

Aplicaţie:

Pentru serii medii până la mari.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

±6 % din valoarea setată.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat