Cheie dinamometrică electronică / pentru unghiul de rotaţie, cu afişaj integrat E-Torc Q

Cod articol: 655002
de la 
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

E-Torc Q / QR este o cheie electronică performantă de măsurare a momentului / unghiului de rotaţie, cu senzori de ultimă generaţie şi ecran TFT de 4,3 inch. Operare la alegere prin funcţie tactilă sau prin taste hardware. Este posibilă reprezentarea curbelor şi evaluarea direct pe instrumentul de măsură. Sunt posibile seturi de parametri cu date ilustrate.
Datele sunt transmise prin wi-fi (2,4 şi 5GHz) sau prin miniport USB între cheia dinamometrică şi programul software staţionar de operare al calculatorului (începând de la Windows® 7).
Generarea semnalului se face optic, prin bare de progres virtuale, acustic prin bipuri şi senzorial prin vibraţie. Contorul de sarcină şi data ultimei calibrări efectuate pot fi văzute prin intermediul meniului.
Unităţi de măsură: Nm, lbfft.
Acumulator cu sistem de schimbare rapidă.

Funcţionare:

  • Control al momentului de rotaţie
  • Control al momentului / unghiului de rotaţie
  • Monitorizarea limitei de elasticitate: Determinarea limitei de elasticitate a îmbinării filetate pe baza raportului creşterilor.
  • Moment de desfacere: Toate procedurile conform VDI/VDE 2645 Fila 3.
  • Desfacere / strângere: Determinarea momentului rezidual al unei îmbinări înşurubate de ex. după sarcina de lucru.

Aplicaţie:

Pentru analiză şi drept cheie a calităţii. În domeniul cercetării şi dezvoltării, E-Torc Q / QR elimină testele de montaj costisitoare. Testele de înşurubare pentru determinarea specificaţiilor de strângere pot fi efectuate şi documentate direct pe componentă.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Livrare:

Inclusiv clichet reversibil, cablu de alimentare, cablu de date, memorie 4 GB, stick USB cu documentaţii, instrucţiuni de utilizare şi program software pentru evaluare şi operare.
În Quadrobox cu suport din spumă.

Notă:

Vă rugăm să respectaţi cerinţele specifice ţării!
Accesorii disponibile la cerere.

Produse potrivite

Din aceeași serie "E-torc"