Execuţie:
Biţii TY® cu lungimea de 29 mm au, datorită celor 4 mm suplimentari faţă de biţii de 25 mm, o zonă mai lungă de torsiune şi prin urmare o durată de utilizare mai mare. Ideali pentru maşinile de găurit şi şurubelniţele cu percuţie foarte puternice. Prin păstrarea în cutia de plastic BitBuddy®, se permite manevrarea confortabilă cu o singură mână, prin prinderea directă a biţilor din suport în şurubelniţă.
Avantaj:
Biţii coloraţi sunt rapid şi simplu de găsit, iar datorită stratului de acoperire colorat pot fi detectaţi uşor şi în întuneric cu lumină UV.
Conţinut:
Biţi, lungime 29 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: Câte 1 buc. Ref. PZ2; PZ3
Biţi, lungime 29 mm, C 6,3 pentru TORX® interior: Câte 1 buc. Ref. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Coadă de cuplare: 1 buc.
Notă:
Lanterna de buzunar UV cu LED / UV compatibilă este prezentată la Cod
081518 UV-LED.