{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Suport | ⌀ d = 20 mm | |
Răcire interioară | da | |
⌀ găurii D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
Lungime utilă L1 | 25 mm | |
L2 | 20,2 mm | |
Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare |
Cod articol | 301324 M10X25 |