Portsculă cu prindere poligonală cu orificii ale canalului de răcire PSC 63 scurt

Cod articol: 308506
de la 
La cerere
Livrabil
45 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Răcire interioară: da
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Descriere

Execuţie:

  • Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Suprafeţele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B şi DIN 6535 forma HB.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309885. Cheie tubulară Cod 309893.

Notă:

Reducţie recomandată de la PSC 63 la PSC 40 sau PSC 50 Cod 318892.
Reducţie potrivită de la SK 40 sau HSK 63 la PSC32, PSC 40 sau PSC 50 la cerere.
Reducţie recomandată de la SK 50 sau HSK 100 la PSC 63 sau PSC 80 la cerere.
Prelungitoare recomandate la Cod 318894, Cod 318895 şi Cod 318896.
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
    ⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături