Mandrină scurtă Forma ADB SK 40

Cod articol: 301465
de la 
La cerere
Livrabil
68 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Răcire interioară: Da, cu max. 50 bari
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 20

Descriere

Execuţie:

Pentru prelucrări pe stânga şi pe dreapta.
Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID. Eroare maximă concentricitate ≤ 20 µm.
Sablată cu bile de sticlă.

Livrare:

Inclusiv cheie de strângere cu mâner tip T.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.