• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Şurub de tragere 90° etanşat fără gaură

Cod articol: 308790
de la 
La cerere
Livrabil
86 livrabil imediat
  • Standard pentru bolţ de strângere: MAS 403

Descriere

Descriere:

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul şurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuţii ale şurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între maşină şi sculă. Cerinţele privind precizia, stabilitatea şi fiabilitatea şurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicaţie:

Pentru portscule cu coadă conică JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Notă:

Etanşat − cu inel O.
Găsiţi în eShop cheile de strângere şi deschiderile de cheie recomandate.
La montajul şuruburilor de tragere, ţineţi cont de momentul corect de strângere.