{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Suport | HSK-E 25 A = 37 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | E | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gamă de prindere ⌀ D1 | 0,2 mm - 3,4 mm | |
⌀ exterior D | 19 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Cheie pentru strângere de schimb | 627425 2 | |
Tip produs | Micromandrină |
Cod articol | 308382 0,2-3 |