Mandrine de precizie pentru bucşe elastice ER HiRunER HSK-A 63 scurt

Cod articol: 305523
de la 
La cerere
Livrabil
87 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Descriere

Execuţie:

Conul exterior şi cel interior sunt rectificate, toate conurile sunt superfinisate pentru o funcţionare mai silenţioasă. Inclusiv RFID/gaură Balluffchip, piuliţă ultraperformantă de strângere de până la 25000 min-1.

Avantaj:

  • Concentricitate excelentă în sistem (mandrină + bucşă elastică + piuliţă de strângere), concentricitate de 3 µm cu o bucşă elastică de 2 µm, concentricitate de 6 µm cu o bucşă elastică de 5 µm.
  • Forţe de fixare extreme (până la factor 2 în comparaţie mandrina ER standard).
  • Efect de reducere a vibraţiilor datorită piuliţei de strângere din 2 piese (o singură componentă în cazul minimodelului).

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice conform DIN 6499 − forma A şi B.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere de precizie.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880,
Cheie tubulară Cod 309890,
Bucşă elastică de filetare tip ER, Fahrion nr. 308901309432.
Cheie cu gheară Cod 628400 sau cheie dinamometrică Cod 309749 sau Cod 628520.

Notă:

  • Strânge doar ⌀ nominal până la ⌀ cozii cu toleranţă h 10.
  • Piuliţa de strângere nu este în combinaţie cu şaiba de etanşare.
  • Mandrina de precizie pentru bucşe elastice se va folosi întotdeauna în combinaţie cu piuliţa de strângere de precizie Cod 309617; 309618.
  • Se va folosi în combinaţie cu bucşa elastică Fahrion.
  • Este necesar scoaterea inelului de design albastru de pe bucşa elastică ER Fahrion HP-2µm.