Mandrină hidraulică scurtă, model HT cu CCB SK 40

Cod articol: 302031
de la 
La cerere
Livrabil
8 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Descriere

Execuţie:

  • Rigiditate de ansamblu extrem de mare datorită construcţiei optimizate.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Posibilitate de reglare axială pe lungime (interval de reglare 10 mm).
  • Flexibilitate asigurată de utilizarea bucşelor intermediare.

Aplicaţie:

  • Pentru găurire, alezare şi pentru aşchiere simplă şi dificilă la frezare.
  • Momentul maxim transmis 550 Nm, model HT (High Torque).
  • Proprietăţi de amortizare ideale, care permit obţinerea unei suprafeţe foarte bune a pieselor, creşterea durabilităţii şi protejarea arborelui.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere Cod 308820308835, manşoane de reducţie Cod 302135302187.

Notă:

V = Interval maxim de reglaj!
Atenţie la sculele extralungi şi la prelucrarea TPC.