{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
Suport | SK 30 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 55 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ exterior D | 45 mm | |
Lungime utilă L1 | 36 mm | |
L2 | 22 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Greutate | 0,6 kg | |
Filet M | M8×1 | |
Reducţie recomandată | 302140; 302135 | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 302030 12 | |
EAN / GTIN | 2050001653079 | |
Număr producător | 15.507.30.12.Z |