Portsculă combi pentru freze HSK-A 100 A = 160

Cod articol: 306290
de la 
La cerere
Livrabil
10 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 6
  • Strategie de aşchiere: HPC

Descriere

Execuţie:

Cu orificiu pentru cip RFID/baluff. Suprafeţele de antrenare HSK sunt rectificate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea frezelor frontale şi a capurilor de frezat cu canal longitudinal sau transversal.

Livrare:

Inclusiv clavetă, inel de antrenare şi şurub de fixare a frezei Cod 309860.

Accesorii opţionale:

Conductă cu lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840, şurub de fixare la freză, pentru răcirea interioară Cod 309861.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.