Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă SK 50

Cod articol: 334638
de la 
La cerere
Livrabil
22 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: DIN 69871; ISO 7388-1

Descriere

Execuţie:

  • Execuţie compactă, cu compensare de lungime, elastică la presiune şi la tracţiune.
  • Presiune de aşchiere reglabilă pentru diverse materiale şi diferiţi tarozi.

Cu bucşă uşoară, fără joc, pentru compensarea lungimii.

Aplicaţie:

  • Execuţia fileturilor la dimensiuni conform calibrului.
  • Se poate utiliza pentru filet pe dreapta şi pe stânga.
  • Pentru maşini cu comandă numerică şi centre de prelucrare.

Accesorii opţionale:

Pentru capete cu schimbare rapidă, consultaţi Cod 335420335660.
Şuruburi de tragere (AB) Cod 308600308806, chei de strângere pentru tiretă PS Cod 308820; 308835.

Notă:

  • Alte modele de coadă ale capului de filetare cu schimbare rapidă Ref. M14 − M33 se livrează la cerere.
  • Capul de filetare cu schimbare rapidă nu este recomandat pentru maşinile cu răcire interioară.