Execuţie:
- Carcasă din aluminiu, pentru ataşare sau încorporare.
- Tije opritoare pe 3 laturi.
- 2 poziţii de cuplare.
- Mâner frezat.
- Inclusiv 4 găuri ZeroClamp cu măsură fixă 200.
- Lamele din alamă 3 mm / oţel 12 mm.
2 poziţii de cuplare pentru două câmpuri magnetice;
În cazul pieselor mai mari care trebuie prinse pe întregul câmp magnetic, trebuie să se cupleze ambele poziţii de cuplare.
Avantaj:
Se pot prinde două piese pe o paletă şi se pot aloca părţile (cu ajutorul a 2 poziţii de cuplare).
Aplicaţie:
Pentru prinderea pieselor de dimensiuni medii până la mari, la lucrările de rectificare, frezare şi electroeroziune.
Livrare:
Cheie hexagonală.
Notă:
Bolţuri de pretensionare GARANT ZeroClamp recomandate:
360025 18M16, resp. 18M16/138.
Fixarea paletei se realizează cu bolțurile de pretensionare ZeroClam sau cu ghearele de strângere prin canalele de aşchii frezate direct pe masa maşinii.