{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Pentru fixare pătrată | 20 mm | |
Suport | PSC-50 | |
Normă pentru suport | ISO 26623-2 | |
Răcire interioară | da | |
Lungime activă dimensiune A | 123 mm | |
Lungime de strângere L1 | 97 mm | |
B | 30 mm | |
⌀ exterior D | 90 mm | |
Tip produs | Portsculă |
Cod articol | 318925 20 | |
Număr producător | PS5.V20.R31.123 |