{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Forma | E | |
Alezaj d2 (H6) | 25 mm | |
Ref. VDI | VDI 30 | |
⌀ exterior d3 | 45 mm | |
d6 | 68 mm | |
l1 -0,2 | 75 mm | |
l2 | 59 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 30 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319200 25 | |
EAN / GTIN | 4045197191120 |