Arbore cu rulare rapidă tip 625S compact, subţire HSK-A 63

Cod articol: 358875
de la 
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Strategie de aşchiere: HSC
  • Normă pentru suport: DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893

Descriere

Execuţie:

Arbore cu rulare rapidă antrenat de aer, cu turaţie constant ridicată, în funcţie de model, chiar şi în sarcină de 25.000 − 65.000 rot./min. Putere până la 1 kW.

Avantaj:

  • Viteză mai mare de prelucrare la scule mai mici.
  • Protejează maşina - turaţia este generată de arborele cu rulare rapidă - arborele maşinii stă pe loc.
  • Utilizare îndelungată datorită răcirii integrate cu aer. Fără timpi de oprire.
  • Durabilitate mai mare a sculelor.
  • Calitate foarte bună a suprafeţei sculelor - este necesară o retuşare redusă.

Aplicaţie:

Creşterea vitezelor de aşchiere şi de avans datorită arborilor de turaţie înaltă. Utilizare mai ales la scule cu diametru mic (6 mm).

Livrare:

Arbore de turaţie înaltă, bucşă elastică, piuliţă pentru bucşe elastice, cheie, dop orb, filtru de aer, furtun de racordare.

Accesorii opţionale:

Bac de schimbare a sculelor pentru schimbarea automată a sculelor. Necesar numai la alimentare externă cu aer - la cerere.

Notă:

Utilizaţi aer comprimat uscat, curat, la aprox. 6,2 bar.
Alţi arbori la cerere: toate execuţiile uzuale de arbori, de diverse clase de performanţă şi turaţii.