• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu canal de răcire BT 40 scurt

Cod articol: 302596
de la 
La cerere
Livrabil
111 livrabil imediat
  • Standard: DIN 6359
  • Normă pentru suport: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Descriere

Execuţie:

Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min-1. Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.

Accesorii opţionale:

șurub de tragere (AB) Cod 308760308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820308835.
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
    ⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături