Execuţie:
Model IKC – Cu set de etanşare ceramică, presiuni de până la 70 bar, potrivit şi pentru folosire complet uscată.
Model IM – cu piuliţă de strângere plasată la interior.
Pentru utilizarea deopotrivă la cap revolver-disc şi la cap revolver-stea. Transmisie 1:1. Execuţie cu răcire interioară max. 25 bar.
Pentru folosirea pe toate strungurile CNC DMG Gildemeister CTX cu revolver Sauter. Cuplaj DIN 5480. Prinderea sculelor în scula acţionată prin bucşa elastică ER cu piuliţă externă sau cu sistem de înlocuire rapidă VARIA VX cu licenţă EWS. Răcire externă prin conductă de răcire, răcire internă prin intermediul sculei central prin ax. Viteza maximă de rotaţie 8000 min-1.
Avantaj:
- Optimizat constructiv din punct de vedere al greutăţii şi geometriei.
- Siguranţa procesului este asigurată de componentele de calitate; durabilitate mare.
- Transmiterea unui moment mai mare.
- 100% control – fiecare sculă acţionată este supusă unui program de rodaj.
- Răcire internă: etanşare special proiectată şi patentată.
Aplicaţie:
Număr cât mai mare de etape de aşchiere la o singură fixare. În cazul lipsei de spaţiu (spaţii de prindere disponibile) în revolver.
Adaptat pentru:
DMG Gildemeister CTX. Parţial Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. cu DIN 5480.
Livrare:
Sculă acţionată pentru bucşă elastică: piuliţe de strângere şi cheie cu gheară incluse. Sculă acţionată VARIA VX: incl. cheie de strângere inclusă.
Accesorii opţionale:
Notă:
- Alte tipuri de sisteme de acţionare (de ex. DIN 5482), transmisii, dimensiuni, BMT etc. la cerere: www.hoffmann.ews-tools.com
- Scule RI (cu răcire interioară), fără funcţionare uscată cu etanşare standard, filtrare a lichidului de răcire < 50 µm.
- Recomandare: Modelul VARIA VX se acţionează cu o sculă dinamometrică (max. 6 Nm).
- Pentru lucrările de frezare dificile, la cerere, se asigură o variantă cu rulmenţi cu role conice.