Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Vă rugăm să completaţi toate câmpurile obligatorii.
Folosiţi întotdeauna ⌀ minim al găurii prealabile corespunzător lăţimii canalului (de ex., pentru o lăţime de canalului de 14 mm = ⌀ minim al găurii prealabile de 38,22 mm.)
Notă:
Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lăţimi de canal. În aceste cazuri, folosiţi întotdeauna, după posibilităţi, combinaţia optimă de suport şi plăcuţă (mărime identică) pentru stabilitate maximă.
La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiţi manşonul excentric Cod 290391− 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.
La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiţi ajutorul de aliniere Cod 290397 şi un ceas comparator.