Automação de processos e digitalização: Emitir mercadorias automaticamente
Não tem uma visão geral da aquisição e armazenamento de materiais consumíveis?
Os artigos C ocupam uma grande parte dos gastos administrativos e são, portanto, extremamente dispendiosos.

Gestão
“Que irritante. Outra paragem na produção porque faltam materiais consumíveis. Como é que osso lidar com isto?”

Aquisição
“É todas as semanas a mesma coisa: peço o mesmo artigo C pela enésima vez. Porque é que isto não é automático?”

Planeamento de trabalho
“Certamente que seria conveniente se eu pudesse receber um lembrete e uma substituição quando uma ferramenta chegasse ao seu fim de vida útil. Será possível?”

Maquinagem
“Não somos produtivos porque a mão esquerda não sabe onde a direita deixou a ferramenta. Porque é que nem todos conseguem ser organizados?”

Garantia de qualidade
“Esqueci-me completamente do facto de a ferramenta de medição precisar de ser calibrada.”

Montagem
“Seria mesmo prático se ninguém tivesse de ir ao armazém para recolher as suas ferramentas e se ela estivesse no local. Mas como?”

Segurança no trabalho
“O Zé está doente. O João não o pode ir substituir imediatamente porque o equipamento de proteção individual não está disponível no seu tamanho. O que é que faço agora?
Saída automatizada de mercadorias: finalmente, tenha tudo forma rápida e facilmente à mão.
Otimize o seu processo de aquisição e o fornecimento de ferramentas e materiais consumíveis a longo prazo. Os sistemas dispensadores de produtos permitem implementar a sua estratégia de compras de forma holística utilizando uma única base de dados. Pode até lidar com coisas pequenas, como artigos C! Passe a responsabilidade – usufrua de um sistema dispensador de produto automático. Concentre-se novamente nas suas responsabilidades principais, proporcionando o máximo de desempenho. Nós tratamos do resto.

Pequeno, mas impactantes: os artigos C são um problema. Aparecem discretamente como parafusos, ferramentas de perfuração, utensílios de limpeza ou como parte de equipamento de proteção individual. Tem de controlar a sua forma de aquisição e gestão destes artigos para evitar que o custo total de propriedade (CTP) saia fora do seu controlo.
Peças pequenas, grandes problemas.
Isto acontece porque quem faz as compras, muitas vezes, ignora completamente a equipa de aquisição ou comunica a necessidade de uma peça demasiado tarde. No pior dos casos, os acordos-quadro existentes são simplesmente ignorados ou desconhecidos. Quando isto acontece, os artigos C podem rapidamente estragar cálculos bem pensados. Saiba mais no nosso Guia online de gestão de peças C.
Processos melhorados, totalmente automáticos.
Dê à aquisição de artigos C da sua empresa a mesma atenção que os dispendiosos artigos A e B. Os sistemas dispensadores de produtos são uma forma de fazer isto com continuidade em todos os processos de encomenda.
Os sistemas dispensadores de produtos são sistemas flexíveis e fazem parte da aquisição eletrónica. Os supervisores do armazém e dos turnos já não precisam de ficar sobrecarregados com tarefas demoradas de fornecimento de ferramentas e documentação.
Os nossos sistemas dispensadores de produtos: GARANT Tool24 e HOLEX 24seven
Os nossos sistemas dispensadores de produtos aceleram os seus processos à medida que atribui e filtra requisitos e utilização a todos os níveis. Nada mais vai faltar – nem ferramentas e nem o seu tempo valioso
Uma boa solução de venda industrial...
- É um ajuste perfeito para si, para o tamanho da sua empresa e para as suas condições ambientais. Vertical? Horizontal? Não há problema!
- Nunca se cansa e está operacional 24h por dia: não precisa de pessoal adicional para a distribuição de ferramentas, mesmo durante turnos noturnos especiais, e pode controlar toda a utilização.
- Tem utilização intuitiva: O GARANT Tool24 Smartline é adequado para as suas ferramentas, consumíveis e outros artigos C. Concebido como sistema dispensador de produto robusto e modular, garante um carregamento e descarregamento simples e rápido.
- Protege objetos de valor: o GARANT Tool24 PickOne e o nosso HOLEX 24seven mantêm tudo duplamente seguro. Só tem acesso quem tem PIN/palavra-passe, acesso RFID ou autenticação de impressão digital.
- Armazena e carrega equipamento elétrico: o cacifo GARANT Tool24 Locker oferece compartimentos maiores e, graças a um tubo elétrico, também é possível carregar equipamento elétrico durante o armazenamento. As ferramentas são retiradas, pessoa a pessoa, para aliviar o trabalhdo do especialista/responsável de segurança.
- Dá-lhe mais eficiência: os tempos de espera e de trânsito dos funcionários tornam-se mínimos.
- Proporciona transparência: o controlo contínuo do inventário de artigos C garante o funcionamento dos processos sem problemas.
- Sabe quando há algo errado: se faltar alguma coisa ou houver algo com defeito é automaticamente reencomendado ou é enviado um lembrete de afiação
- Dá-lhe as informações de que precisa: a recolha do inventário é feita em poucos minutos e mostra exatamente onde, quando e o que aconteceu.
- Sensibiliza para a conservação e sustentabilidade dos recursos: O Maverick Buying e a encomenda e armazenamento são coisas do passado com um sistema dispensador de produto automático.