WOEX 05T308-01 BK62 PLAQUITA DE TALADRADO DE METAL DURO

N.º do artigo: W29 24010.0862
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Formato básico triangular
Espessura da pastilha de corte 3,18 mm
Comprimento da pastilha de corte 5,56 mm
Modelo da pastilha de corte neutro
Raio do canto 0,8 mm
Material de corte HM
Revestimento com revestimento
Tipo BK62
Espessura da pastilha de corte 3,18 mm
Tipo de fixação da pastilha de corte M (com furo cil. e fixação por cima e através do furo)
Codificação do ponto de separação da pastilha de corte WOEX 05T308-01
Designação da pastilha de corte WOEX 05T308-01 BK62
Tipo de produto Pastilha
Número de arestas de corte 3 un.
Método de usinagem perfuração em material sólido (BVB)
Tipo de fixação perfuração
Quebra-aparas sim
Índice 1 un.

Identificação e classificação

Número do artigo W29 24010.0862
EAN/GTIN 4047109058798
Número do fabricante 1082127501
Número L L20010 3263
Fabricante/responsável Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrição

Descrição:

KOMET Unisix® WOEX 05T308-01 BK62 PLAQUITA DE TALADRADO DE METAL DURO

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 821 27501