WOEX 040304SN-20 BK8430 PLAQUITA DE TALADRADO DE METAL DURO

N.º do artigo: W29 18200.048430
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Óleo de arrefecimento sim
Mínimo a molhado adequado
Máximo a molhado adequado
Processamento a seco condicionalmente adequado
Óleo adequado
Ar adequado
Formato básico hexagonal
Largura da pastilha de corte 4,76 mm
Espessura da pastilha de corte 3,97 mm
Comprimento da pastilha de corte 4,76 mm
Modelo da pastilha de corte neutro
Comprimento da aresta de corte 4 mm
Diâmetro da placa de corte 4 mm
Código ISO WOEX 040304SN-20
Material de corte HM
Grupo de maquinagem K (ferro fundido); M (aço inoxidável); P (aço)
Grupo de aplicação da ferramenta Bohren
Revestimento com revestimento
Tipo BK8430
Espessura da pastilha de corte 3,97 mm
Tipo de fixação da pastilha de corte W (sem furo e com cunha)
Codificação do ponto de separação da pastilha de corte WOEX 040304SN-20
Codificação do ponto de separação da pastilha de corte conforme ISO TS 13399-60 WOEX 040304SN-20
Designação da pastilha de corte WOEX 040304SN-20
Tipo de produto Pastilha
Com código ISO sim
Norma DIN ISO 1832
Número de arestas de corte 6 un.
Direção de aplicação neutro
Para material aço (P); aço inoxidável (M); ferro fundido cinzento (K)
Método de usinagem perfuração em material sólido (BVB)
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste
Tipo de fixação Cunha
Modelo das arestas de corte com arestas afiadas (F)
Condição de corte em toda a extensão
Índice 1 un.

Identificação e classificação

Número do artigo W29 18200.048430
EAN/GTIN 4047109101081
Número do fabricante 1082100420
Número L L20010 4697
Fabricante/responsável Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrição

Descrição:

KOMET Unisix® WOEX 040304SN-20 BK8430 PLAQUITA DE TALADRADO DE METAL DURO

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 821 00420