WNHX 08T302EL-G18 P25 PLAQUITA DE TALADRADO DE METAL DURO

N.º do artigo: W04 42180.0212
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Óleo de arrefecimento sim
Mínimo a molhado adequado
Máximo a molhado adequado
Designação do fabricante KOMET Unisix® WNHX 08T302EL-G18 P25
Processamento a seco condicionalmente adequado
Óleo adequado
Ar adequado
Formato básico triangular
Largura da pastilha de corte 8 mm
Espessura da pastilha de corte 3,97 mm
Comprimento da pastilha de corte 8 mm
Modelo da pastilha de corte neutro
Comprimento da aresta de corte 8 mm
Raio do canto 0,2 mm
Ângulo de corte 0 grau
Ângulo livre normal (aresta de corte principal) 0 grau
Código ISO WNHX 08T302EL-G18
Material de corte HM
Grupo de maquinagem P (aço)
Tipo P25
Espessura da pastilha de corte 3,97 mm
Tipo de fixação da pastilha de corte M (com furo cil. e fixação por cima e através do furo)
Codificação do ponto de separação da pastilha de corte WNHX 08T302EL-G18
Designação da pastilha de corte WNHX 08T302EL-G18
Tipo de produto Pastilha
Com código ISO sim
Norma DIN ISO 1832
Número de arestas de corte 3 un.
Direção de aplicação neutro
Para material aço (P)
Classe de tolerância G
Método de usinagem processamento de roscas internas/externas (EGE)
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento; Desbaste
Tipo de fixação perfuração
Quebra-aparas sim
Modelo das arestas de corte com arestas afiadas (F)
Condição de corte em toda a extensão
Número de possibilidades de utilização 6 un.
Índice 1 un.

Identificação e classificação

Número do artigo W04 42180.0212
EAN/GTIN 4047109072718
Número do fabricante 6261461402
Número L L20010 4773
Fabricante/responsável Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrição

Descrição:

KOMET Unisix® WNHX 08T302EL-G18 P25 PLAQUITA DE TALADRADO DE METAL DURO

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 62 614 61402