KUB-PL.BK.34.R.11-32 CABEZA DE BROCA

N.º do artigo: V46 23400
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série KUB Centron®
Número de arestas de corte, total 2
Diâmetro de corte, mín. Dc 34 mm
Comprimento total L 39,6 mm
Refrigeração interior sim
Posição das interfaces no lado da máquina; no lado da peça de trabalho
Codificação do ponto de separação KGC03200715; HOG-236659 50
Óleo de arrefecimento sim
Designação do fabricante KUB-PL.BK.34.R.11-32
Comprimento do sulco das aparas 36,35 mm
Ângulo, 1.º nível 178 graus
Elementos-guia sem elemento-guia
Interface ponto de separação 1; ponto de separação 2
Espessura da pastilha de corte T 5,56 mm
Tipo de fixação da pastilha de corte S (com furo escareado e aparafusamento através do furo)
Codificação do ponto de separação da pastilha de corte SO1105083N
Designação da pastilha de corte SOEX110508
Comprimento funcional 36,35 mm
Peso 84 g
Sentido de corte corte à direita
Método de usinagem perfuração em material sólido (BVB)
Tipo de produto broca maciça para insertos de corte
Aplicação de perfuração Furação de marcação com inclinação condicionada; Perfuração de furos cegos; Saída com inclinação condicionada; perfuração transversal condicionada
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo V46 23400
EAN/GTIN 4047109227071
Número do fabricante 1086134000
Número L 236651 34
Fabricante/responsável Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrição

Descrição:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.34.R.11-32 CABEZA DE BROCA

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 861 34000

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a