{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeração interior | sim | |
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Série | KUB Centron® | |
| Posição das interfaces | no lado da máquina | |
| Tipo de alojamento | interface cónica modular com sistema de pista de esferas | |
| Codificação do ponto de separação | KGC01900715 | |
| Modelo do alojamento | tamanho nominal sem dimensões e sem refrigeração | |
| Tamanho do alojamento, sem dimensões | 19 | |
| Tipo de alojamento | pino | |
| Comprimento da haste | 1,7 mm | |
| Diâmetro de corte, mín. | 25 mm | |
| Comprimento do sulco das aparas | 34,2 mm | |
| Número de arestas de corte, total | 2 | |
| Ângulo de hélice | 0 grau | |
| Ângulo, 1.º nível | 178 grau | |
| Elementos-guia | sem elemento-guia | |
| Codificação do ponto de separação da pastilha de corte | SO07T3083N | |
| Codificação do ponto de separação da pastilha de corte conforme ISO TS 13399-60 | SO07T3083N | |
| Designação da pastilha de corte | SOEX07T308 | |
| Interface | ponto de separação 1 | |
| Comprimento da hélice | 34,2 mm | |
| Comprimento útil | 27,2 mm | |
| Comprimento total | 35,9 mm | |
| Comprimento funcional | 34,2 mm | |
| Peso | 47 g | |
| Sentido de corte | corte à direita | |
| Método de usinagem | perfuração em material sólido | |
| Tipo de produto | broca maciça para insertos de corte | |
| Índice | peça individual |
| Número do artigo | V46 22500 | |
| EAN/GTIN | 4047109226982 | |
| Número do fabricante | 1086125000 | |
| Número L | 236651 25 | |
| Fabricante/responsável | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |