KUB-PL.BK.20.R.06-19 CABEZA DE BROCA

N.º do artigo: V46 22000
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série KUB Centron®
Número de arestas de corte, total 2
Diâmetro de corte, mín. Dc 20 mm
Comprimento total L 35,9 mm
Comprimento útil L1 27 mm
Comprimento da hélice A 34 mm
Refrigeração interior sim
Posição das interfaces no lado da máquina
Codificação do ponto de separação KGC01900715
Óleo de arrefecimento sim
Designação do fabricante KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 20 mm
Comprimento do sulco das aparas 34 mm
Ângulo de hélice 4 graus
Ângulo, 1.º nível 178 graus
Elementos-guia sem elemento-guia
Interface ponto de separação 1
Tipo de fixação da pastilha de corte S (com furo escareado e aparafusamento através do furo)
Codificação do ponto de separação da pastilha de corte SO0603063N
Designação da pastilha de corte SOEX060306
Comprimento funcional 34 mm
Peso 31 g
Sentido de corte corte à direita
Método de usinagem perfuração em material sólido (BVB)
Tipo de produto broca maciça para insertos de corte
Tamanho da pastilha reversível 06

Identificação e classificação

Número do artigo V46 22000
EAN/GTIN 4047109226937
Número do fabricante 1086120000
Número L 236651 20
Fabricante/responsável Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrição

Descrição:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.20.R.06-19 CABEZA DE BROCA

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 861 20000

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a