{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeração interior | sim | |
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Designação do fabricante | KUB TRIGON; KUB-T.4D.400.R.06-ABS50 | |
| Posição das interfaces | no lado da máquina | |
| Tipo de alojamento | interface cónica modular com sistema de pista de esferas | |
| Forma do alojamento | Standard | |
| Tamanho do alojamento | 50 | |
| Diâmetro de corte, mín. | 40 mm | |
| Número de arestas de corte, total | 4 | |
| Ângulo, 1.º nível | 140 grau | |
| Elementos-guia | sem elemento-guia | |
| Interface | ponto de separação 1 | |
| Sentido de corte | corte à direita | |
| Método de usinagem | perfuração em material sólido | |
| Tipo de produto | broca maciça para insertos de corte |
| Número do artigo | V30 94001 | |
| EAN/GTIN | 4047109101869 | |
| Número do fabricante | 1089440095 | |
| Número L | L20010 2504 | |
| Fabricante/responsável | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |