{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeração interior | sim | |
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Designação do fabricante | KUB TRIGON; KUB-T.4D.390.R.06-ABS50 | |
| Posição das interfaces | no lado da máquina | |
| Tipo de alojamento | Haste cilíndrica | |
| Forma do alojamento | haste lisa | |
| Diâmetro da haste | 50 mm | |
| Diâmetro de corte, mín. | 39 mm | |
| Número de arestas de corte, total | 4 | |
| Elementos-guia | sem elemento-guia | |
| Interface | ponto de separação 1 | |
| Sentido de corte | corte à direita | |
| Modelo da ferramenta | metal duro integral | |
| Método de usinagem | perfuração em material sólido | |
| Tipo de produto | broca maciça para insertos de corte |
| Número do artigo | V30 93901 | |
| EAN/GTIN | 4047109101852 | |
| Número do fabricante | 1089439095 | |
| Número L | L20010 2553 | |
| Fabricante/responsável | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |